9345200013 Schnellwechsel-Einsatz FE1 6,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33440013, 9345200013
Rubix:2157532
Hersteller:4317784718554
EAN:4317784718554




Produktdetails : 9345200013 Schnellwechsel-Einsatz FE1 6,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FE1
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Gleitkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewinde-Werkzeughaltern.
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Gleitkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewinde-Werkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 6,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
