9345200004 Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm
Schnellwechsel-Einsatz FE1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33440004, 9345200004
Rubix:2157535
Hersteller:4317784718585
EAN:4317784718585




Produktdetails : 9345200004 Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Gewindewerkzeughalter, Typ FE1
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent-Gewindewerkzeughaltern.
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Schlupfkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit Original Format Excellent-Gewindewerkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE1 3,50mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE1 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe1 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,76 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
