K0398.08X1 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
Gewindeinsätze
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0398.08X1
Rubix:135060
EAN:4059245151639



Dokumente
Produktdetails : K0398.08X1 Gewindeeinsatz, Standard, Stahl
GEWINDEINSATZ STAHL, M12, M16x1,5
Gewindeeinsatz
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 4,4 g |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Größe | m8x1 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,69 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std