831.1 Verstellbares Windeisen M3 - M8

831 - Windeisen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:831.1
Rubix:3670883
EAN:3148512066002
brand logo

Technische Zusammenfassung

Vierkant Max.8 mm
Gewindebohrer Min.m3
Gewindebohrer Max.m7
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 831.1 Verstellbares Windeisen M3 - M8


Verstellbares Windeisen M3 - M7

Produktstärken:
Gehäuse aus Zamak-Druckguss, Backen geschliffen und gehärtet
hammerschlaggrau lackiert

Stärken

- Gehäuse aus Zamak-Spritzguss, geschliffene und gehärtete Backen. - Ausführung: Lackiert in grauem Hammerschlag.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht98 g
Verpackungsmaße (L x B x H)177x25x12 mm
Gewicht der Verpackung98 g
Vierkant Max.8 mm
Gewindebohrer Min.m3
Gewindebohrer Max.m7
Gesamtlänge180 mm
Vierkant Min.2 mm
23,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen