Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Standortsuche
de
Lagertechnik
(66.387)
Lineartechnik
(14.560)
Antriebstechnik
(209.976)
Dichtungstechnik
(35.253)
Fluidtechnik
(108.162)
Befestigung / Montage
(131.731)
Bearbeitung
(43.765)
Werkzeug / Messtechnik
(34.390)
Wartung / Reparatur
(2.805)
Arbeitsschutz
(33.177)
Betriebsbedarf
(29.147)
Klebebänder und Schutzfolien
(917)
Befestigungsmaterialien
(83.609)
Bedienungselemente
(45.501)
Eisenwaren Bau
(729)
Siehe Befestigung / Montage
Bolzen
(21.360)
Muttern
(5.193)
Scheiben
(4.900)
Gewindestangen / Stehbolzen / Gewindeeinsätze / Abstandshalter
(2.802)
Schrauben
(44.431)
Verankerungsmaterial
(322)
Stifte, Keile, Hülsen und Buchsen
(2.723)
Haken- und Augenprodukte
(600)
Nägel und Klammern
(116)
Befestigungen, Nieten, Stifte
(935)
Metalldrähte und -kabel
(2)
Sortiment Befestigungsmaterial
(48)
Klemmmaterial
(177)
Siehe Befestigungsmaterialien
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Befestigungsmaterialien
Gewindestangen / Stehbolzen / Gewindeeinsätze / Abstandshalter
Einsätze und Aufschraubgewinde
Spuleneinsätze mit Gewinde
869185 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x10
869185 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x10
Gewindeeinsatz g-coil
Referenzen
roebuck:
869185
rubix:
3239402
ean:
3660338229442
Technische Zusammenfassung
Material/Verarbeitung
Edelstahl
Länge
10
mm
Norm
304L
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 869185 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x10
Die G-COIL-Gewindeeinsätze wurden entwickelt, um alle Arten von Gewinden zu verstärken oder zu reparieren. Material Edelstahl 304L
Drahtgewindeeinsätze G-Spule M10X150 Lg.10 1Xd Pk100
Technische Informationen
Attribute
Material/Verarbeitung
Edelstahl
Länge
10
mm
Norm
304L
Typ
Angesetztes Netz Gcoil
Durchmesser
10
mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1.374,00
€
exkl. MwSt.
/ 100
Packungen
1.635,06
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (89)
Zum Warenkorb hinzufügen
Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an
869150 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M5x12.5
869134 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M3x9
869173 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x20
869208 VE 50 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M12x18
869209 VE 50 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M12x24
869141 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M4x5
869148 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M5x7.5
869171 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x12
869140 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M4x4
869172 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x16
869152 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M6x6
869170 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x10
WN9058 M5X10 1.4305 Ensat Buchsen M 5 VA
869186 VE 100 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M10x12.5
869166 VE 50 G-Coil Drahtgewindeeinsatz mit Mitnehmerzapfen M8x1x16