FMBC M16 Trägerklammer

Trägerkralle FMBC

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:547840
Rubix:3833936
Hersteller:FMBC M16
EAN:4048962339055
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typfmbc

Produktdetails : FMBC M16 Trägerklammer


Trägerkralle FMBC - Spannbügel zur Befestigung von FMP Montagprofilen an Stahlträgern
• Die Konstruktion der Trägerklammer FMBC M12 und M16 macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich • Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC M12 und M16 ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen • Die massive Ausführung der Trägerklammer FMBC M12 und M16 gewährleistet eine hohe Tragkraft zur Konstruktion von stabilen Verbindungen mit Stahlträgern fischer Trägerklammern sind optimale Verbindungselemente von Schiene zu Stahlbau. Die Ausführung in Feuerverzinkung mit hoher Schichtdicke eignet sich für die Installationen im Freien und in korrosiver Umgebung.

Stärken

• Die Konstruktion der Trägerkralle FMBC macht das Befestigen an Stahlträgern ohne Bohren oder Schweißen möglich • Der große Spannbereich der Trägerkralle FMBC ermöglicht das Befestigen an allen gängigen Trägerflanschen • Die Bauform der Trägerkralle FMBC mit den 3 passenden Bügelhöhen zu den Montageprofilen FMP gewährt eine schnelle Montage und das einfache Verschieben der Profile zur Justage

Anwendungen

• Befestigung am Stahlträger mit jeweils zwei Trägerkrallen • Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich

Technische Informationen


Attribute
Typfmbc
494,88 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
588,91 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage