Referenzen
Fischer:504355
Rubix:3833565
Hersteller:SF L 41
EAN:4048962062540






Produktdetails : SF L 41 Sattelflansch
Konstruktionselement - Sattelflansch SF
• Brandschutzprüfung R120
• Muster-Leitungsanlagen-Richtlinien Prüfung MLAR R30
Der fischer Sattelflansch SF L schafft eine sichere Verbindung zwischen Montageschienen FUS und Bauwerk. Der Sattelflansch verbindet die Schienen mithilfe von Schrauben und dem FCN Clix P in einem Winkel von 90° zum Untergrund. Der passgenaue Sattel des Sattelflansches lässt die einfache Montage durch das Einlegen der Montageschiene FUS zu. Die stabile Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen aus feuerverzinktem und nicht rostendem Stahl für die Installation im Freien und in hochkorrosiver Umgebung.
Stärken
• Der passgenaue Sattel des SF lässt eine einfache Montage durch Einlegen der Montageschiene zu
• Die stabile Ausführung des Sattelflansches bietet einer belastbaren Konstruktion sicheren Halt
• Brandschutzprüfung R120 & Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30
Anwendungen
• Verbindungselement zwischen Montageschiene und Bauwerk
• Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | sf |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
250,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
298,57 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage