LOCTITE 567 50ML TUBE Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: altweiß
Gewindedichtung 567
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:567
Rubix:2119430
Hersteller:2087070
EAN:4058093006221



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 567 50ML TUBE Anaerobe Gewindedichtung niedrigfest Farbe: altweiß
Loctite 567 für Metalle, niedrigfest, Gewindedichtung für Grobgewinde, Maximale Rohrgewindegröße: 3Zoll, Demontage-Festigkeit: Niedrig, Einsatztemperaturbereich: -50 C bis +150 C, Losbrechmoment: 1,7 Nm, Gebindegrößen: 6ml, 50ml, 250ml
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 45x50x272 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Viskosität | 540000 mPa s |
| Gewicht | 55 g |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 200 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,76 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen