LOCTITE 5776 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest schnell härtend
Gewindedichtung 5776
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:5776
Rubix:709072
Hersteller:1448091
EAN:5010266003665



Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 5776 50ML AKKORDEONFLASCHE Anaerobe Gewindedichtung mittelfest schnell härtend
Das anaerobe Gewindedichtmittel LOCTITE® 5776 ist ein einkomponentiger Dichtstoff, der für eine zuverlässige und langlebige Abdichtung aller Arten von Rohrgewinden und groben Metallverbindungen entwickelt wurde. Dank seiner schnellen Aushärtung ermöglicht er eine effiziente Anwendung, selbst bei niedrigen Temperaturen und ist somit die ideale Wahl für Außeneinsätze. Mit seiner mittleren Festigkeit verhindert das Produkt wirksam Leckagen und Lockerungen, die durch Vibrationen und Stöße entstehen können. Die thixotrope Formulierung erleichtert das Auftragen und verhindert das Abwandern des Produkts nach der Anwendung. Zudem ist es unter UV-Licht fluoreszierend, was eine optimale Qualitätskontrolle ermöglicht. Mit DVGW-Zulassung und Zertifizierung für den Einsatz mit Trinkwasser bis 60 °C garantiert LOCTITE® 5776 höchste Zuverlässigkeit für verschiedenste Anwendungen.
Spezifikationen:
• Festigkeit: Mittel
• Aushärtung: Schnell
• HauptEigenschaften: Thixotrop – verhindert Produktmigration
• Fluoreszenz: Sichtbar unter UV-Licht
• Farbe: Gelb
• Maximale Wassertemperatur (Trinkwasser): 60 °C
Normen:
• DVGW (EN 751-1): NG-5146BU0527: Diese Zertifizierung bestätigt die Eignung des Produkts für die Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasinstallationen.
• WRAS (BS 6920-1-2000): 1208532: Gewährleistet die Konformität mit den britischen Vorschriften für Materialien im Kontakt mit Trinkwasser.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und ist bekannt für ihre hochentwickelten Klebe- und Dichtstoffe für die industrielle Montage und Instandhaltung. LOCTITE® bietet Fachkräften zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistungsstandards nach industriellen Vorgaben, verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und dabei höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.
Spezifikationen:
• Festigkeit: Mittel
• Aushärtung: Schnell
• HauptEigenschaften: Thixotrop – verhindert Produktmigration
• Fluoreszenz: Sichtbar unter UV-Licht
• Farbe: Gelb
• Maximale Wassertemperatur (Trinkwasser): 60 °C
Normen:
• DVGW (EN 751-1): NG-5146BU0527: Diese Zertifizierung bestätigt die Eignung des Produkts für die Abdichtung von Gewindeverbindungen in Gasinstallationen.
• WRAS (BS 6920-1-2000): 1208532: Gewährleistet die Konformität mit den britischen Vorschriften für Materialien im Kontakt mit Trinkwasser.
Markeninformationen:
LOCTITE® ist eine Marke der Henkel Adhesive Technologies und ist bekannt für ihre hochentwickelten Klebe- und Dichtstoffe für die industrielle Montage und Instandhaltung. LOCTITE® bietet Fachkräften zuverlässige und leistungsstarke Lösungen, die Prozesse optimieren und die betriebliche Effizienz steigern. Mit umfassender technischer Expertise und strengen Zertifizierungen garantiert die Marke höchste Leistungsstandards nach industriellen Vorgaben, verpflichtet sich, innovative Lösungen zu entwickeln und dabei höchste Anforderungen an Qualität und Sicherheit zu erfüllen.
Stärken
• Sorgt für eine zuverlässige Abdichtung von groben Metallgewinden
• Verhindert Leckagen und Lockerungen durch Vibrationen und Stöße
• Einfach aufzutragen dank thixotroper Eigenschaften – verhindert Produktmigration
• Schnelle Aushärtung, auch bei niedrigen Temperaturen für eine zügige Inbetriebnahme
• Unter UV-Licht sichtbar für eine präzise Qualitätskontrolle
• Erfüllt Sicherheitsstandards für Anwendungen mit Trinkwasser und Gas
• Verhindert Leckagen und Lockerungen durch Vibrationen und Stöße
• Einfach aufzutragen dank thixotroper Eigenschaften – verhindert Produktmigration
• Schnelle Aushärtung, auch bei niedrigen Temperaturen für eine zügige Inbetriebnahme
• Unter UV-Licht sichtbar für eine präzise Qualitätskontrolle
• Erfüllt Sicherheitsstandards für Anwendungen mit Trinkwasser und Gas
Anwendungen
Dieses Produkt ist für den vielseitigen Einsatz in den verschiedensten Branchen konzipiert, in denen die Abdichtung von Gewindeverbindungen entscheidend ist. Besonders empfohlen wird es für die Installation und Wartung von Sanitär-, Heizungs- und Gasanlagen sowie für die Lebensmittelindustrie und die Trinkwasseraufbereitung. Dank seiner schnellen Aushärtung bei niedrigen Temperaturen eignet sich das Produkt besonders für Außeneinsätze, bei denen eine schnelle und zuverlässige Inbetriebnahme erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 196x148x143 mm |
|---|---|
| Fassungsvermögen | 50 ml |
| Trocknungszeit | 25 min |
| Min. Temperatur | -55 °C |
| Max. Temperatur | 150 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std