LOCTITE 241 10ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
Schraubensicherung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Loctite:241
Rubix:66924
Hersteller:230697
EAN:4100630000411

Dokumente
Produktdetails : LOCTITE 241 10ML FLASCHE Anaerobe Schraubensicherung mittelfest
LOCTITE 241 ist eine Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für mittelfeste Verbindungen mit kleinen Gewinden. Typische Zeiten zur Erreichung der Handfestigkeit sind 35 Minuten auf Stahl, 12 Minuten auf Messing und 240 Minuten auf Edelstahl. Das niedrigviskose Produkt mit einem Losbrechmoment von 11,5 Nm wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen.
Technische Informationen
Attribute
| Fassungsvermögen | 10 ml |
|---|---|
| Trocknungszeit | 240 min |
| Gewicht | 51,3 g |
| Min. Temperatur | 8 °C |
| Max. Temperatur | 28 °C |
| Zolltarifcode | 35061000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std