9345600025 Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE2
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33460025, 9345600025
Rubix:2157519
Hersteller:4317784718424
EAN:4317784718424
Produktdetails : 9345600025 Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm
Schnellwechsel-Einsatz FE für Schnellwechsel-Werkzeughalter zum Gewindeschneiden, Typ FE2
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Rutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-Werkzeughaltern.
Eigenschaften: Ohne Sicherheits-Rutschkupplung.
Hinweis: Verwenden Sie die geschraubten Schnellwechsel-Einsätze Format Excellent ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-Werkzeughaltern.
Schnellwechsel-Einsatz FE2 16,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz FE für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FE2 Ausführung: Ohne Sicherheitsrutschkupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fe2 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std



