Referenzen
3M:AB01133
Rubix:3477869
Hersteller:7000046065
EAN:00048011146294

Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
Produktdetails : 14629 EXL Entgratungs-Kompaktscheibe 203mm x 12,7mm x 76mm
Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe XL-WL besteht aus gewickeltem Faservliesmaterial und eignet sich sehr gut zum Entgraten und Finishen auch hochlegierter Werkstoffe.
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 203,2 mm |
|---|---|
| Breite | 12,7 mm |
| Innendurchmesser | 76,2 mm |
| Max. Drehzahl | 4500 rpm |
| Typ | konvolutiertes entgratungsrad |
| Stärke | 12,7 mm |
| Schleifmaterial | siliziumkarbid |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
234,36 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
278,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage