01662 Light Deburring Kompaktscheibe 152,4mm x 12,7mm x 25,4mm
Gewickelte Schleifscheibe 3M Scotch-Brite LD-WL
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:7000046050
Rubix:3477985
Hersteller:7000046050

Produktdetails : 01662 Light Deburring Kompaktscheibe 152,4mm x 12,7mm x 25,4mm
Entgratungsrad, Siliziumkarbidkorn. Verfügbar in den Körnungen: A Mittel, S Fein und in den Dichten 7 oder 8. Erhältlich in den Durchmessern 150, 200 und 300, für die verfügbaren Stärken bitte anfragen.
Diese Kompaktscheibe ist leicht profilierbar. Die anpassungsfähige Kompaktscheibe eignet sich sehr gut zum Entgraten aller metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe.
Stärken
Bietet eine saubere und wirtschaftliche Lösung zum Entfernen kleiner Grate und für ein poliertes Finish
-Sehr hoher Anwendungskomfort
-Anpassungsfähiges Rad, ideal für manuelle Anwendungen an geformten Werkstücken
-Respektiert die Geometrie der Werkstücke
-Sehr hoher Anwendungskomfort
-Anpassungsfähiges Rad, ideal für manuelle Anwendungen an geformten Werkstücken
-Respektiert die Geometrie der Werkstücke
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 147,975 g |
|---|---|
| Durchmesser | 152,4 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 25,4 mm |
| Schleifmittelart | siliziumkarbid |
| Anwendung | leichtes entgraten, finishing und polieren |
| Form | gewickelte schleifscheibe |
| Max. Drehzahl | 47,9 m/s |
| Körnung | fein |
| 12,7 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
316,92 € exkl. MwSt.
/ 4 Stück
377,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage