DIN137 A 8 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt

Elastische Scheiben Form A, gewölbt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:RONFLEXA8,4A1.4310
Rubix:3373509
Hersteller:013728
EAN:4043377025562
DIN137 A 8 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN137 A 8 1.4310 Federscheibe Form A=gewölbt


Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form A, gewölbt A1.4310 15X8,4X0,5

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser8,4 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A1
Außendurchmesser15 mm
NormDIN 137
Typelastische scheiben
Durchmesser, metrischM8
Stärke0,5 mm
6,95 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
8,27 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Innendurchmesser

8,4 mm

Material/Verarbeitung

Außendurchmesser

15 mm

Durchmesser, metrisch

M8