Referenzen
3M:7000060218
Rubix:4002538
Hersteller:7000060218
EAN:4046719280353

Produktdetails : 7000060218 314D Gewebeschleifrolle 314D
Werkstattrolle auf J-flexiblem Gewebeträger, Aluminiumoxid-Korn, halboffene Streuung, Kunstharzbindung. Erhältlich in den Körnungen: P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P240, P320, P400. In Breiten: 25 mm, 38 mm oder 50 mm x 25 Meter und 115 mm x 50 Meter
3M 314D Gewebeschleifrolle mit Aluminiumoxid-Körnung P40 für trockenen Metall- und Holzschliff. Reißfestes J-Gewebe, für Hand & Maschine.
Stärken
Vielseitig einsetzbar eignet sich diese Schleifrolle aus Aluminiumoxid für Metall, Holz und Kunststoff
-Einfach in der Anwendung, sauberer und präziser Schnitt in beide Richtungen bei gleichzeitig optimaler Kornhaftung.
-Sehr wirksam auf allen Metalloberflächen.
-Hohe Leistung: hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer.
-Einfach in der Anwendung, sauberer und präziser Schnitt in beide Richtungen bei gleichzeitig optimaler Kornhaftung.
-Sehr wirksam auf allen Metalloberflächen.
-Hohe Leistung: hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 8700 g |
|---|---|
| Länge | 50000 mm |
| Breite | 115 mm |
| Körnung | 40 |
| Anwendung | trockenschliff und schleifarbeiten an metall und holz (z. b. entgraten, anpassen/feinbearbeiten, entfernen von rost/verunreinigungen). geeignet für hand- und maschinenanwendungen. |
| Werkstoff | stahl |
| Schleifmittelart | beschichtet |
| Trägermaterial | j-gewebe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
175,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
208,48 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage