Referenzen
3M:AB00408
Rubix:3477088
Hersteller:7100169959
EAN:00051125876261

Produktdetails : 785626 Gewebeschleifscheibe 947A, 115mm, 40+, ungelocht
Diese Schleifscheibe ist jeweils ungelocht oder in den Durchmessern 75 mm (3-fach Lochung), 125 mm (5-fach Lochung) und 150 mm (6-fach Lochung) auf dem Exzenterschleifer einsetzbar. Hierbei stellt der Fokusanwendungsbereich Metall dar. Die Scheiben finden aber auch auf Holz und in der Lackentfernung ihren Einsatzbereich.
Stärken
Präzisionsgeformtes Keramikkorn Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel Hohe Schnittigkeit Lange Lebensdauer Kletthaftendes Backing (3M Hookit ) Starkes X-Gewebe
Anwendungen
Verwenden Sie sie für Anwendungen mit hohem Volumen, schnelle Wechselvorgänge und für viele spezielle Konstruktionsanwendungen, wie z. B. das Formen und Dimensionieren von architektonischen Fiberglaselementen
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 115 mm |
|---|---|
| Körnung | 40 |
| Bohrungsdurchmesser | 0 mm |
| Schleifmittelart | keramik |
| Serie | cubitron ii hookit 947a |
| Verpackungsmenge | 200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
384,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
456,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage