9344400004 Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33390004, 9344400004
Rubix:2157548
Hersteller:4317784718714
EAN:4317784718714





Produktdetails : 9344400004 Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30
Schnellwechsel-Gewindebohrerhalter mit Längenausgleich durch Druck
Eigenschaften: Mit VDI-Schaft
Anwendung: Zum Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeeinsätzen FE/FES.
Eigenschaften: Mit VDI-Schaft
Anwendung: Zum Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeeinsätzen FE/FES.
Gewindeschnellwechsel- Futter M6-20 VDI30 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit Längenausgleich auf Druck Ausführung: Mit VDI-Schaft. Anwendung: Für das Gewindeschneiden, zur Aufnahme von Gewindeschneideinsätzen FE/FES.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din 69880 |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,98 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std