9346400013 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 5,00mm
Schnellwechsel-Einsatz ES 1
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33510013, 9346400013
Rubix:2157505
Hersteller:4317784718288
EAN:4317784718288
Produktdetails : 9346400013 Schnellwechsel-Einsatz ES 1 5,00mm
Schnellwechsel-Einsatz für Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter, Typ FES 1
Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Format Excellent Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Eigenschaften: Mit integrierter Sicherheitskupplung, mit begrenztem Drehmoment.
Hinweis: Verwenden Sie die verschraubten Format Excellent Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit Original Format Excellent Gewindeschneidhaltern.
Schnellwechsel-Einsatz ES 1 5,00mm FORTIS
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Schnellwechseleinsatz für Gewindeschneid-Schnellwechselfutter, Typ FES 1 Ausführung: Mit eingebauter, Drehmoment begrenzender Sicherheitskupplung. Hinweis: Bitte setzen Sie die Format Excellent Gewinde-Schnellwechseleinsätze ausschließlich mit den Original Format Excellent Gewindeschneid-futtern ein.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fes1 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,13 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std