9343200010 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12 SK50
Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter 69871A
Siehe technische InformationenReferenzen
Fortis Tools:33320010, 9343200010
Rubix:2157564
Hersteller:4317784718875
EAN:4317784718875






Produktdetails : 9343200010 Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12 SK50
Schnellwechsel-Gewindeschneidhalter für das Gewindeschneiden mit elastischem Längenausgleich
Eigenschaften: mit steilem Kegelschaft.
Anwendung: kann zum Schneiden von Rechts- und Linksgewinden sowohl bei vertikaler als auch bei horizontaler Bearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen eingesetzt werden. Durch den Längenausgleich in Druck- und Zugrichtung werden Fehlerschnitte aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Vorschub der Maschine vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse im Längenausgleich verfügt das Spannfutter über eine lange Lebensdauer und läuft auch bei hohen Drehmomenten ruhig.
Eigenschaften: mit steilem Kegelschaft.
Anwendung: kann zum Schneiden von Rechts- und Linksgewinden sowohl bei vertikaler als auch bei horizontaler Bearbeitung in CNC-Bearbeitungszentren, Sondermaschinen und Bohrmaschinen eingesetzt werden. Durch den Längenausgleich in Druck- und Zugrichtung werden Fehlerschnitte aufgrund von Unterschieden zwischen Gewindesteigung und Vorschub der Maschine vermieden.
Dank der Verwendung einer kugelgelagerten Führungsbuchse im Längenausgleich verfügt das Spannfutter über eine lange Lebensdauer und läuft auch bei hohen Drehmomenten ruhig.
Gewindeschnellwechsel- Futter 69871A M3-12 SK50 FORTIS
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter mit elastischem Längenausgleich Ausführung: Mit Steilkegelschaft. Anwendung: Einsetzbar für Rechts- und Linksgewinde sowohl bei horizontaler als auch vertikaler Bearbeitung auf CNC-Bearbeitungszentren, Sonder- und Bohrmaschinen. Ein Verschneiden des Gewindebohrers durch auftretende Differenzen zwischen der Gewindebohrersteigung und dem Maschinenvorschub wird durch den Längenausgleich auf Druck und Zug verhindert. Durch den Einsatz einer Kugelführungsbuchse im Längenausgleich ist das Futter besonders langlebig und leichtgängig bei hohen Drehmomenten.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | din69871 a |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84661020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
263,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std