AS2201FS-G01-08 Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS2201FS-G01-08
Rubix:1989826
Hersteller:01282594
AS2201FS-G01-08 Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypg 1/8 (außengewinde) / schlauch 8 mm
Typgeschwindigkeitsregler
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS2201FS-G01-08 Drosselrückschlagventil


Durch ihr geringes Gewicht, ihre Kompaktheit und ihre präzise Steuerung sind diese Drehzahlregler die richtige Wahl für viele Hochleistungsanwendungen. Diese Drehzahlregler werden in Reihen- und Winkelausführung angeboten, um die größtmögliche Auswahl für Ihre spezielle Anwendung zu bieten. Sicherungsmuttern sind standardmäßig enthalten und vereinfachen die Montage. Die Gewindegrößen reichen von M3 bis 2 und sind sowohl in Zoll (NPT) als auch in metrischen R/Rc(PT) erhältlich.

Stärken

-Großer Durchfluss im Inline-Stil
Gehäusegrößen: 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2
Anschlussgrößen: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypg 1/8 (außengewinde) / schlauch 8 mm
Typgeschwindigkeitsregler
Durchsatz12180 l/h
Max. Betriebsdruck10 bar
Serieas-fs
17,20 exkl. MwSt.
/ Stück
20,47 inkl. MwSt.