AS1311F-M3-04 Drosselrückschlagventil
Geschwindigkeitsregler Serie AS3000
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:AS1311F-M3-04
Rubix:2174442
Hersteller:AS1311F-M3-04

Produktdetails : AS1311F-M3-04 Drosselrückschlagventil
Durchflussbegrenzer serie as
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | metrisch |
|---|---|
| Typ | universeller drehzahlregler |
| Werkstoff | pbt (gehäuse a, winkelgehäuse, griff); chemisch vernickeltes messing (gehäuse b, nadel, nadelführung);messing (sitzring); verchromter zinkstahl (kontermutter); pom, edelstahl (kassette); hnbr (u-dichtung); nbr (o-ring, dichtung); pom (distanzstück); nbr/edelstahl (dichtung) |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -50 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage