AS4201-04-F10S Drosselrückschlagventil

Geschwindigkeitsregler Serie AS-F

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS4201-04-F10S
Rubix:2176117
Hersteller:AS4201-04-F10S
AS4201-04-F10S Drosselrückschlagventil

Technische Zusammenfassung

Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typgeschwindigkeitsregler

Produktdetails : AS4201-04-F10S Drosselrückschlagventil


Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit integrierten Anschlüssen reduziert die Installationszeit, die Montagehöhe und ermöglicht die Konstruktion kompakterer Maschinen. Das Gehäuse dieser Durchflussregler ist schwenkbar, was die Installation vereinfacht. Erhältlich mit Innengewinden von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und mm R(PT), mit Rohraußendurchmessern von 3,2 bis 12 mm (mm) und 1/8 bis 1/2 (Zoll), in Winkel- oder gerader Ausführung (erhöhte Flexibilität) und mit Einlass- oder Auslassverstellung, wurden diese Durchflussregler so konzipiert, dass sie für die meisten Anwendungen geeignet sind.
Durchflussbegrenzer serie as

Technische Informationen


Attribute
Anschlusstypgas 1/2' männlich
Typgeschwindigkeitsregler
25,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
30,76 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage