K0406.303203 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.303203
Rubix:3723443
Hersteller:K0406.303203
EAN:4059245473564



Dokumente
Produktdetails : K0406.303203 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 32 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 50 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
32 mm