Stellscheibe Elesa+Ganter GN 707.2-36-B15-A4, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 36 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl
Geteilte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.2-36-B15-A4
Rubix:1866342
Hersteller:GN 707.2-36-B15-A4
EAN:4045525081093



Produktdetails : GN707.2-36-B15-A4 Stellring, geteilt, Edelstahl 1.4401
Geteilte Edelstahl-Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Außendurchmesser | 36 mm |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,12 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
15 mm
