Stellscheibe Elesa+Ganter GN 706.2-48-B25-A4, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 48 mm | Material/Verarbeitung: Edelstahl
Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 706.2-48-B25-A4
Rubix:1866332
Hersteller:706.2-48-B25-A4
EAN:4045525081949



Produktdetails : GN706.2-48-B25-A4 Stellring, geschlitzt, Edelstahl 1.4401
Geschlitzte Edelstahl-Stellringe GN 706.2 lassen sich einfach und sicher, d. h. mit starker Klemmkraft montieren. Die Oberfläche der Welle wird nicht beschädigt. Das Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Diese Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z. B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 147 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Außendurchmesser | 48 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
25 mm
