GN707.2-42-B20-AL Stellring, geteilt, Aluminium
Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 707.2-42-B20-AL
Rubix:1131046
Hersteller:GN 707.2-42-B20-AL
EAN:4045525864078



Produktdetails : GN707.2-42-B20-AL Stellring, geteilt, Aluminium
Geteilte Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Material/Verarbeitung | Aluminium |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Zolltarifcode | 73182400 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
20 mm
