K0406.308503 Stellring, DIN705, Form:E
Stellring DIN 705, Stahl
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0406.308503
Rubix:3723605
Hersteller:K0406.308503
EAN:4059245473779



Dokumente
Produktdetails : K0406.308503 Stellring, DIN705, Form:E
Werkstoff: Stahl.Ausführung: blank.Bestellbeispiel: K0406.100301
Stellring, DIN705, Form:E
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 125 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Innendurchmesser
85 mm