GN707.2-22-B8-ST Stellring, geteilt, Stahl

Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 707.2-22-B8-ST
Rubix:644801
Hersteller:GN.36778
EAN:4045525529106
GN707.2-22-B8-ST Stellring geteilt

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN707.2-22-B8-ST Stellring, geteilt, Stahl


Geteilte Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den Größen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab Größe d1 = 42 als Sackloch ausgeführt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten für weitere Elemente, z.B. Endschalter.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Innendurchmesser8 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser22 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode73182400
4,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,66 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Innendurchmesser

8 mm

Material/Verarbeitung