FASL2 M8/10 Schiebeschlitten, leicht
Schiebeschlitten FASL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:568670
Rubix:3833630
Hersteller:FASL2 M8/10
EAN:4048962489682






Dokumente
Produktdetails : FASL2 M8/10 Schiebeschlitten, leicht
Der leichte Schiebegleiter mit Einzel- oder Doppelhalterung und Einzel- oder Kombi-Anschlussgewinde
• Einsatz als stehender und hängender Schiebegleiter
• Schiebeweg von 100 bzw. 120 mm möglich
• Kompatibel mit FLS und FUS-Schienensystem
Der Schiebegleiter FASL eignet sich zur Aufnahme von Rohrausdehnungen und ist für leichte Rohre bis DN100 empfohlen. Der FASL hat einen maximalen Schiebeweg von 100 mm bzw. 120 mm und eine maximale Lastaufnahme von 1,5 kN. fischer bietet den FASL mit einem metrischen Kombigewinde M8/M10 und mit einem Einzelgewinde M10 an. Der FASL kann für die stehende und hängende Montage verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Stärken
• Durch die Einsatzmöglichkeiten als stehender oder hängender Gleiter sowie als Führungslager an Steigleitungen ist der FASL flexibel einsetzbar
• Die geringe Gleitreibung der Kunststoffgleitschienen ermöglicht die optimale Kraftaufname am Festpunkt
• Der große Schiebeweg und die langen Gleitschienen ermöglichen die problemlose Aufnahme von großen Ausdehnungen
• Die Grundplatte des FASL ist mit den Schienensystemen FLS und FUS kompatibel und ermöglicht die Befestigung mit einer oder zwei Schrauben
• Das flexible Kombi-Doppelgewinde erlaubt die Aufnahme von Rohrschellen diverser Größen
Anwendungen
• Heizungsleitungen
• Kälteleitungen
• Warmwasser- und Zirkulationsleitungen
• Medienleitungen mit thermischer Ausdehnung
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fasl |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
375,40 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
446,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage