FCN CLIX P M6 Schiebemutter

Schiebemutter FCN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:559757
Rubix:3833614
Hersteller:FCN Clix P 6
EAN:4048962423587
brand logo

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : FCN CLIX P M6 Schiebemutter


Schiebemutter für die schnelle und einfache Befestigung.
• Schnelle Montage durch 90° Drehung der Schiebemutter in der Schiene • Zur einfachen Anbindung von Rohrschellen mittels Gewindestiften und Halteklauen an FUS-Schienen • (M10 - M12) Brandschutzprüfung R120 und Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie Prüfung MLAR R30 Die fischer Schiebemutter FCN Clix P ist geeignet, um FUS-Schienen und Anbauteile zu verbinden. Die Bauform lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu. Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene. Die Montage mittels Drehung um 90° ermöglicht die nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.

Stärken

• Die Bauform der Schiebemutter lässt ein einfaches und schnelles Setzen in der Schiene zu • Die Federwirkung der Kunststoffbügel gewährleistet eine einfache und präzise Positionierung in der Schiene • Die flache Kunststoffhalterung mit Flügeln des FCN Clix P bietet guten Halt und ermöglicht daher eine komfortable Montage der Anbauteile • Die Verzahnung der Schiebemutter gibt sicheren Halt in der FUS-Schiene • Schnelle Montage durch 90° Drehung der Schiebemutter in der Schiene

Anwendungen

• Schiebemutter zur Anbindung von Verbindungs- und Konstruktionselementen an das FUS-Schienensystem

Technische Informationen


Attribute
Typfcn
Werkstoffstahl
111,36 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
132,51 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage