ISO8746 A 2.5X6 1.4303 Halbrundkerbnagel, A=mit Fase
Geriffelte Nägel mit halbrundem Kopf
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:14762256
Rubix:1665537
Hersteller:1476225 6
EAN:4043377137241


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
Produktdetails : ISO8746 A 2.5X6 1.4303 Halbrundkerbnagel, A=mit Fase
Halbrundkerbnagel
Halbrundkerbnägel A2 2,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 2,5 mm |
|---|---|
| Länge | 6 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Norm | DIN 1476 |
| Typ | rillennägel mit halbrundem kopf |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,75 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
52,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen