Zylinderkerbstift Spartex GOCAN4X40A1, Durchmesser: 4 mm | Länge: 40 mm | Norm: DIN 1475
geriffelter Stift
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCAN4X40A1
Rubix:3373937
Hersteller:147524 40
EAN:4043377374073


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1475 4X40 1.4305 Knebelkerbstift
Knebelkerbstift
Knebelkerbstifte A1 4X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1475 |
| Typ | geriffelter stift |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
91,14 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
108,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
40 mm