Zylinderkerbstift Spartex GOCANAJ5X16A1, Durchmesser: 5 mm | Länge: 16 mm | Norm: DIN 1472
Passkeil-Stifte
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GOCANAJ5X16A1
Rubix:550385
Hersteller:147225 16
EAN:4043377135810


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
Produktdetails : DIN1472 5X16 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Norm | din 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zum anpassen |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,34 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
72,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
Durchmesser
Länge
16 mm