Referenzen
Spartex:GOCANAJ1,5X16A1
Rubix:3373663
Hersteller:1472215 16
EAN:4043377372109


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
Produktdetails : DIN1472 1.5X16 1.4305 Passkerbstift
Passkerbstift
Passkerbstifte A1 1,5X
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 1,5 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A1 |
| Norm | DIN 1472 |
| Typ | keilnutenstifte zur justierung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,65 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
92,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Durchmesser
Länge
16 mm