GN369.5-80-B10-N Gerätekurbel mit Quernut, Edelstahl

Gerätekurbeln, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 369-80-B10-N
Rubix:91636
Hersteller:GN 369-80-B10-N
EAN:4045525228771
GN369.5-80-B10-N Gerätekurbel (mit Quernut)

Technische Zusammenfassung

Material/VerarbeitungStahl
Länge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN369.5-80-B10-N Gerätekurbel mit Quernut, Edelstahl


Gerätekurbeln GN 369 sind sehr preisgünstige Kurbeln für kleinere Drehmomente. Die Quernute erlaubt eine einfache Verbindung von Kurbel und Welle über einen Mitnehmerstift. Soll die Kurbel nicht abgezogen werden, so kann sie (nach Entfernen des Kunststoff-Stopfens) durch eine Innensechskantschraube DIN 912 axial gehalten werden. Durch das werkzeug- und formenunabhängige Fertigungsverfahren dieser Kurbeln sind Sonderausführungen verhältnismäßig leicht und kostengünstig zu realisieren.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht93 g
Material/VerarbeitungStahl
Länge80 mm
Durchmesser des Drahtes80 mm
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84879059
13,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
16,17 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Länge