K0254.01066 Griffkugel, drehbar, GR.1, Kunststoff
Griffkugeln drehbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0254.01066
Rubix:327136
EAN:4059245057290



Dokumente
Produktdetails : K0254.01066 Griffkugel, drehbar, GR.1, Kunststoff
Werkstoff: Thermoplast, schwarzgrau. Achse aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.Ausführung: Stahl blau chromatiert oder Edelstahl blank. Sicherungsringe auch bei der Edelstahl-Ausführung verzinkt.Bestellbeispiel: nlm 06246-1066 (Deckelfarbe verkehrsrot)Hinweis: Δ An dieser Stelle die gewünschte Deckelfarbe anfügen. Bei der Deckelfarbe schwarzgrau ist kein Farbcode erforderlich.
Griffkugel drehbar
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 19 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage