GN598.2-KU-26-M10-A Zylindergriff, drehbar, mit Gewindebolzen, Kunststoff
Drehbarer Zylindergriff
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 598.2-KU-26-M10-A
Rubix:1789343
Hersteller:GN 598.2-KU-26-M10-A
EAN:4045525099142



Produktdetails : GN598.2-KU-26-M10-A Zylindergriff, drehbar, mit Gewindebolzen, Kunststoff
Das herausragende Merkmal der Drehgriffe GN 598.2 ist ihre äußerst robuste Ausführung. Type E ist für den Einsatz in Verbindung mit benutzerspezifischen Gewindebolzen geeignet.
Drehbarer Zylindergriff
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 26 mm |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen
