Referenzen
Elesa+Ganter:GN 226-KT-63-M10
Rubix:108751
Hersteller:GN 226-KT-63-M10
EAN:4045525101012




Produktdetails : GN226-KT-63-M10 Griffscheibe, Kunststoff
Griffscheiben GN 226 werden hauptsächlich für leichte Verstell- oder Spannvorgänge eingesetzt. Griffscheiben GN 226 ohne Nabenbohrung auf Anfrage.
Griffscheiben GN 226 werden hauptsächlich für leichte Verstell- oder Spannvorgänge eingesetzt. Griffscheiben GN 226 ohne Nabenbohrung auf Anfrage.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Plastik |
| Durchmesser | 63 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84879090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
