883864 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 6mm-1/4

Winkelkupplung, kurz, ausrichtbar, Außengewinde

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:883864
Rubix:3050077
EAN:3660338372711
883864 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 6mm-1/4

Technische Zusammenfassung

Gewindeartg
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 883864 L-Steckverschraubung, schwenkbar, AG, 6mm-1/4


Ausrichtbare Straßenkrümmer-Kupplung.
Zylindrisches Gewinde

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartg
Anschluss 1g1/4
Anschluss 26
Werkstoffmessing, vernickelt
Anschlussdurchmesser1/4 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch6 mm
Max. Temperatur80 °C
Min. Temperatur-20 °C
2,31 exkl. MwSt.
/ Stück
2,75 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std