859107 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 5/3-1/8 G AG Msv

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859107
Rubix:3235510
EAN:3660338141454
859107 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 5/3-1/8 G AG Msv

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg1/8 ''
Anschlussdurchmesser 25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859107 Push-ON Verschraubung m. O-Ring 5/3-1/8 G AG Msv


Material: vernickeltes Messing.
O-Ring aus NBR 70
Zylindrisches Gewinde (G). Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Verschraubung m. O-Ring 5/3-1/8 G AG Msv

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg1/8 ''
Anschlussdurchmesser 25 mm
Werkstoffvernickeltes messing
13,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen