859104 Push-ON Einschraubverschraubung m. O-Ring 12/10-G3/8

GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH, ORIENTIERBAR

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:859104
Rubix:3236235
EAN:3660338141430
859104 Push-ON Einschraubverschraubung m. O-Ring 12/10-G3/8

Technische Zusammenfassung

Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 859104 Push-ON Einschraubverschraubung m. O-Ring 12/10-G3/8


Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Push-ON Einschraubverschraubung m. O-Ring 12/10-G3/8

Technische Informationen


Attribute
Anschlussdurchmesserg3/8 ''
Anschlussdurchmesser 212 mm
Werkstoffvernickeltes messing
4,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,50 € inkl. MwSt.