858566 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 5X3-R1/8
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK MIT AUSSENGEWINDE KONISCH, NICHT ORIENTIERBAR
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:858566
Rubix:3235274
EAN:3660338136368


Technische Zusammenfassung
| Anschlussdurchmesser | r1/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 5 mm |
Produktdetails : 858566 Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 5X3-R1/8
Material: vernickeltes Messing. Konisches BSP-Gasgewinde (R).
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Druck: 0 bis 15 bar
Für Druckluft, Wasser, inerte Flüssigkeiten und Öl. Montage der Polyurethan- und Polyamidrohre auf dem Führungskegel des Anschlusses.
Gerade Push-ON Verschraubung mit Außengewinde 5X3-R1/8
Technische Informationen
Attribute
| Anschlussdurchmesser | r1/8 '' |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser 2 | 5 mm |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
14,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen