859587 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R3/4
GERADES ANSCHLUSSSTÜCK, KONISCH
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:859587
Rubix:3235269
EAN:3660338145841


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m3/4 co rohr 22 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
Produktdetails : 859587 Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R3/4
Konform mit der Norm EN 1254-2:2000
Anschluss vollständig aus Messing
Anschluss vollständig aus Messing
Gerade Einschraubverschraubung Messing f. Rohr 22-R3/4
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing |
|---|---|
| Typ | olivenfitting messing blank gerade m3/4 co rohr 22 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/4 '' |
| Anschlussdurchmesser 2 | 22 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
129,23 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen