853102 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-3/8G

L-STECKVERSCHRAUBUNG, DREHBAR, AUßENGEWINDE ZYLINDRISCH MIT O-RING (NBR)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:853102
Rubix:3049203
EAN:3660338092824
853102 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-3/8G

Technische Zusammenfassung

Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 212
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 853102 L-Steckverschraubung, AG, drehbar, 12-3/8G


Druck: 15 bar. Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Die Dichtung hält bis zu 3 Montage-/Demontagevorgängen stand.
Gehäuse aus H-Polymer.

Technische Informationen


Attribute
Gewindeartzylindrisch
Anschluss 1g3/8
Anschluss 212
Werkstoffgehäuse aus h-polymer
31,80 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
37,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage