746.014-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 8
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:746.014-8
Rubix:346473
Hersteller:108579
EAN:4047322208895



Dokumente
Produktdetails : 746.014-8 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 8
Gerade Steckverschraubung click-clock , M5 i., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g 1/4 ig |
| Profil | gerade steckverschraubung |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 8 mm |
| Typ | gerade steckverschraubung »click-clock« |
| Rohrdurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
