746.014-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 5
Gerade Steckverschraubung Click-Clock
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:746.014-5
Rubix:1152595
Hersteller:108577
EAN:4047322384636

Dokumente
Produktdetails : 746.014-5 Gerade Steckverschr.>click-clock<, G1/4 i., Schlauch-Ø 5
Gerade Steckverschraubung click-clock , M5 i., für Schlauch-Außen-Ø 3 mm, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Messing vernickelt Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 25 g |
|---|---|
| Werkstoff | messing vernickelt |
| Anschluss 1 | g1/4 i. |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch-ø 5 |
| Typ | steckverschraubung click-clock |
| Rohrdurchmesser | 5 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
