122.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:122.038-10
Rubix:340070
Hersteller:109126
EAN:4047322022606



Dokumente
Produktdetails : 122.038-10 Gerade Steckverschr.>Blaue Serie<, G3/8 a., Schlauch-Ø 10
Gerade Steckverschraubung Blaue Serie , M5 a., für Schlauch-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/Messing vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,74 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
