V 175 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
Gerade Schottverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 175
Rubix:348452
Hersteller:112210
EAN:4047322166782



Dokumente
Produktdetails : V 175 Gerade Schottverschr., Rohr-Außen-Ø 18 mm, Stahl verzinkt
Gerade Schottverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 17, Stahl verzinktGerade Schottverschraubung, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 334 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
