V 30 Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:V 30
Rubix:348496
Hersteller:112129
EAN:4047322167307



Dokumente
Produktdetails : V 30 Gerade Einschraubverschr., R1/4 a., Rohr-Ø 10, Stahl verz.
Gerade Einschraubverschraubung, R 1/4 a., Rohr-Außen-Ø 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 17, Stahl verzinktGerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, leichte Ausführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 43 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl verzinkt ( din 2353) |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,37 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
