ES 36-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8, Rohr-Außen-Ø 12, ES 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:ES 36-ZW
Rubix:347274
Hersteller:112293
EAN:4047322127837




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
Dokumente
Produktdetails : ES 36-ZW Gerade Einschraubverschr., G3/8, Rohr-Außen-Ø 12, ES 1.4571
Gerade Einschraubverschraubung, Weichdichtung, G 3/8, Rohr-Außen-Ø 12 mm, PN max. 315 bar, Edelstahl 1.4571Ausführung mit zylindrischem Gewinde und Weichdichtung aus NBR.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 69 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl 1.4571 |
| Anschluss 1 | g 3/8 ag |
| Max. Betriebsdruck | 315 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | rohr-außen-ø 12 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73072910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage